104065 M12/RJ45 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25164737-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMVppOHhNREk1TmpBM09EUTVPVGczTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TmpRM016ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTllOWM2YzRmNzAwZjhjMGQwMWIwYmI1ZTI2NGEyOGE2NjcyZjY1Y2U3MGU4ZjgwODIzMWRmOTNhODVjYjA1Mg
25164737 电线和连接器 

PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT

104065 M12/RJ45

描述

PHOENIX CONTACT 104065 M12/RJ45

Network Cable; 4 Wire; Data Coding Type; 2M Cable Length; 48VAC/60VDC Voltage; 4A Current; 100MBPS Profinet/Ethercat Interface; M12 Plug Straight Connector; IP67

制造商部件号

104065 M12/RJ45

BDI部件号
25164737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
PHOENIX CONTACT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
E02234
名称
Cable
关键字串
Network
重量/磅
0.34348
产品明细
Network Cable
产品规格
4 Wire; Data Coding Type; 2M Cable Length; 48VAC/60VDC Voltage; 4A Current; 100MBPS Profinet/Ethercat Interface; M12 Plug Straight Connector; IP67
详细描述
Network Cable; 4 Wire; Data Coding Type; 2M Cable Length; 48VAC/60VDC Voltage; 4A Current; 100MBPS Profinet/Ethercat Interface; M12 Plug Straight Connector; IP67