https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134555-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjMxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWm1MMmcxWWk4eE1ERTBNakl4T0RneE16UTNNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNelExTlRWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xmYzFlMTgwMzkzMmIyM2Q3NmFmNmJhNzNhZjAzMjJhZmMzMGQ4MTE4NGUzM2UyYTcwOWViYzI1MmQ0YmI2YmQ1
PERMA
PERMA
109521
PERMA PERMA
描述
PERMA 109521
Adapter Cable; 30CM Angled; Black Color; PUR Material; 3MM Inside Diameter; 4.5MM Outer Diameter; 0.75MM Wall Thickness; Cu-Conductor Material
制造商部件号
109521
BDI部件号
25134555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/109521/p/25134555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02362
名称
Cable
关键字串
Adapter
产品明细
Adapter Cable
产品规格
30CM Angled; Black Color; PUR Material; 3MM Inside Diameter; 4.5MM Outer Diameter; 0.75MM Wall Thickness; Cu-Conductor Material
详细描述
Adapter Cable; 30CM Angled; Black Color; PUR Material; 3MM Inside Diameter; 4.5MM Outer Diameter; 0.75MM Wall Thickness; Cu-Conductor Material