https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25131650-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTYwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmhrTUM4eE1ERTBNakF6TnpNeE1UVXhPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNekUyTlRCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w3MDk1OGYyYjE4OTFmYjI5OGY3NmE1N2E3MjVkYzBmOGZhYTllMTNjMGMwMGExYjIyODUxMmM5NzI3ZjE1MDk0
APPLETON ELECTRIC
APPLETON ELECTRIC
370-SA
APPLETON ELECTRIC APPLETON ELECTRIC
描述
APPLETON ELECTRIC 370-SA
Conduit Body Cover; 1" Trade Size; Epoxy Powder Coated
制造商部件号
370-SA
BDI部件号
25131650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/370-SA/p/25131650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Cover
关键字串
Conduit Body
产品明细
Conduit Body Cover
产品规格
1" Trade Size; Epoxy Powder Coated
详细描述
Conduit Body Cover; 1" Trade Size; Epoxy Powder Coated