https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27572413-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmczWXk4eE1EVXdOekl6T1RjMU1UY3hNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qYzFOekkwTVROZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyNDBkNjU4NGI3YTg5YjQ3ZWJiNmNlNjUzOWQyNjc5NTU2NjQwNDMwYWRkMTczMzFkODk3OWFhZDYxYzQzYWMx
IGUS
IGUS
6FX_002-2CA31
IGUS IGUS
描述
IGUS 6FX_002-2CA31
Signal Cable; Round Socket to Sub-D Pin; PVC Outer Jacket; 10MM Outside Diameter; Oil Resistant
制造商部件号
6FX_002-2CA31
BDI部件号
27572413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/6FX-002-2CA31/p/27572413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
E02362
名称
Cable
关键字串
Signal
产品明细
Signal Cable
产品规格
Round Socket to Sub-D Pin; PVC Outer Jacket; 10MM Outside Diameter; Oil Resistant
详细描述
Signal Cable; Round Socket to Sub-D Pin; PVC Outer Jacket; 10MM Outside Diameter; Oil Resistant