https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25179089-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnM1lTOHhNREk1TlRFek5qSXlNekkyTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4Tnprd09EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU1MDNlMTJmOTZmNjI3ZjZiNWM0ZjA4YmIxOGEzNzAyZWY4MzU1MjliOWExYjIyYzE1OGU1ZjgwYmU1YjliNw
WAGO
WAGO
750-923
WAGO WAGO
描述
WAGO 750-923
Configuration Cable; 2.5M Length; 4 Pole Male Connector USB A-Type Plug; Black Sheathed Cable Color
制造商部件号
750-923
BDI部件号
25179089
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/750-923/p/25179089
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02362
名称
Cable
关键字串
Configuration
产品明细
Configuration Cable
产品规格
2.5M Length; 4 Pole Male Connector USB A-Type Plug; Black Sheathed Cable Color
详细描述
Configuration Cable; 2.5M Length; 4 Pole Male Connector USB A-Type Plug; Black Sheathed Cable Color