https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997056-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnMlpTOHhNREEzTmpZNE5UTXdNemd6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1Rjd05UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NThjY2JiYmM5YTU2NDBmYjU3YjQwOWY3NDE1MDM3MjE4ZGRkMDFhM2UyNjM2NzUyMDk0MWEwMjUxNjMzZDdiYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-24997056-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkyTDJnMlpTOHhNREEzTmpZNE5UTXdNemd6T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalE1T1Rjd05UWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NThjY2JiYmM5YTU2NDBmYjU3YjQwOWY3NDE1MDM3MjE4ZGRkMDFhM2UyNjM2NzUyMDk0MWEwMjUxNjMzZDdiYw
VAHLE
VAHLE
AL-WFLA2, 5PH1-6,3
VAHLE VAHLE
描述
VAHLE AL-WFLA2, 5PH1-6,3
Connection Cable; 4.5MM Diameter; 1M Length; With Angled Connector; Black; Double Insulation; For Collectors
制造商部件号
AL-WFLA2, 5PH1-6,3
BDI部件号
24997056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/AL-WFLA2,-5PH1-6,3/p/24997056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 60 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
E02362
名称
Cable
关键字串
Connection
重量/磅
0.08378
产品明细
Connection Cable
产品规格
4.5MM Diameter; 1M Length; With Angled Connector; Black; Double Insulation
详细描述
Connection Cable; 4.5MM Diameter; 1M Length; With Angled Connector; Black; Double Insulation; For Collectors

