https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25120214-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobU5TOHhNREUwTVRrNU16WTJORFUwTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpBeU1UUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MjMyZTgwNzZiNGY0YTA3MzMxZGY3YjRjNTU2Y2FjZDIyZmViNmU1NTAzNTFhNjZmZjE4NjhhOTE4NWJmNDM1MQ
TRI-TRONICS
TRI-TRONICS
BSEC-15
TRI-TRONICS TRI-TRONICS
描述
TRI-TRONICS BSEC-15
Electrical Cable; M12 Size; 15' Length; Black Color; Shielded Micro; 4-Wire
制造商部件号
BSEC-15
BDI部件号
25120214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/BSEC-15/p/25120214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02300
名称
Cable
关键字串
Electrical
产品明细
Electrical Cable
产品规格
M12 Size; 15' Length; Black Color; Shielded Micro; 4-Wire
详细描述
Electrical Cable; M12 Size; 15' Length; Black Color; Shielded Micro; 4-Wire