https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25144165-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJoallTOHhNREUwTWpBeE5UYzRNamswTWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TkRReE5qVmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZGU1OGRiOTBhOTY0MmEzYzAzZTkyZWUzYTNjZmMxOTQ0NTQ1ZGZmODUzMGI1MWVmNWI0YTM4NGMyZDExZDU4NQ
CARR LANE MFG.
CARR LANE MFG.
CL-2-C-500FT
CARR LANE MFG. CARR LANE MFG.
描述
CARR LANE MFG. CL-2-C-500FT
Cable; 0.062" Coated Diameter; 3/64" Wire Diameter; 7X7 Construction; 500' Length Spool; Steel Material
制造商部件号
CL-2-C-500FT
BDI部件号
25144165
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/CL-2-C-500FT/p/25144165
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00268
名称
Cable
产品明细
Cable
产品规格
0.062" Coated Diameter; 3/64" Wire Diameter; 7X7 Construction; 500' Length Spool; Steel Material
详细描述
Cable; 0.062" Coated Diameter; 3/64" Wire Diameter; 7X7 Construction; 500' Length Spool; Steel Material