https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27465819-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoalpTOHhNRFF4T0RRNU56RTFPVEU1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTmpVNE1UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZmOWQ3MjRmMGFjMTk3NzEzOTQ4NDRhYmMzNjlkZjRlODg5NWZiZTYyNjE3ZDI0NjM0NWJlNDFmNjE2NTI3Yw
KEYENCE CORP
KEYENCE CORP
FU-1358
KEYENCE CORP KEYENCE CORP
描述
KEYENCE CORP FU-1358
Fiber Optic Cable; Photoelectric; 74" Length
制造商部件号
FU-1358
BDI部件号
27465819
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/FU-1358/p/27465819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Cable
关键字串
Fiber Optic
产品明细
Fiber Optic Cable
产品规格
Photoelectric; 74" Length
详细描述
Fiber Optic Cable; Photoelectric; 74" Length