

THOMAS & BETTS
THOMAS & BETTS
H050-TB
THOMAS & BETTS THOMAS & BETTS
描述
THOMAS & BETTS H050-TB
Conduit Connector; 1/2" Trade Size; Zinc Conduit Material; 228.6MM External Length; Straight Conduit Configuration; NEMA 3R/4/13
制造商部件号
H050-TB
BDI部件号
25186298
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/H050-TB/p/25186298
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Connector
关键字串
Conduit
产品明细
Conduit Connector
产品规格
1/2" Trade Size; Zinc Conduit Material; 228.6MM External Length; Straight Conduit Configuration; NEMA 3R/4/13
详细描述
Conduit Connector; 1/2" Trade Size; Zinc Conduit Material; 228.6MM External Length; Straight Conduit Configuration; NEMA 3R/4/13