

ORIENTAL MOTOR
ORIENTAL MOTOR
OM-CC030KHBLB kefe motor kábel
ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR
描述
ORIENTAL MOTOR OM-CC030KHBLB kefe motor kábel
Metal Connection Cable; B Type; Opposite Shaft Outlet; 3M Length; Metal Connector; For BLM Brushless DC Motor
制造商部件号
OM-CC030KHBLB kefe motor kábel
BDI部件号
25168716
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/OM-CC030KHBLB-kefe-motor-k%C3%A1bel/p/25168716
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
ZHU138
名称
Cable
关键字串
Metal Connection
重量/磅
0.84
产品明细
Metal Connection Cable
产品规格
B Type; Opposite Shaft Outlet; 3M Length; Metal Connector; For BLM Brushless DC Motor
详细描述
Metal Connection Cable; B Type; Opposite Shaft Outlet; 3M Length; Metal Connector; For BLM Brushless DC Motor