https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20517354-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDM3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnMk5TODVPREkwTkRBM016SXlOalUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNRFV4TnpNMU5GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMzhhZjgyYmI0NmRkOTEwMjlmYzc2ZjJkNGUyZTc1MmEzNzE0MmMxODIwODBjOTRlMTk3NWExMjExZjgwZTk5
EATON
EATON
WKŁAD WTYKU HAN 16E-STI-S
EATON EATON
描述
EATON WKŁAD WTYKU HAN 16E-STI-S
Electrical Connector; Screw; Pin; Polycarbonate; Ral 7032 Pebble Gray; Rated Current-16 A; Size-16 B; Contacts-16; Conductor Cross Section-0.75 to2.5MM2; Copper Alloy; Silver-Plated
制造商部件号
WKŁAD WTYKU HAN 16E-STI-S
BDI部件号
20517354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/WK%C5%81AD-WTYKU-HAN-16E-STI-S/p/20517354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
E02362
名称
Connector
关键字串
Electrical
产品明细
Electrical Connector
产品规格
Electrical Connector; Screw; Pin; Polycarbonate; Ral 7032 Pebble Gray; Rated Current-16 A; Size-16 B; Contacts-16; Conductor Cross Section-0.75 to2.5MM2; Copper Alloy; Silver-Plated
详细描述
Electrical Connector; Screw; Pin; Polycarbonate; Ral 7032 Pebble Gray; Rated Current-16 A; Size-16 B; Contacts-16; Conductor Cross Section-0.75 to2.5MM2; Copper Alloy; Silver-Plated