对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

1500-3A-14N https://www.bdiexpress.com/medias/INDSTTXXXXXX-1500-3A-14N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnM01TOHhNRFUzTmpNNU1UVXpOalkzTUM5SlRrUlRWRlJZV0ZoWVdGaGZNVFV3TUY4elFWOHhORTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkNzA1Y2VlNzEwZmUzYTc3MjNmODA4ZjQxMjIzN2I3NGVmM2VhMTcxMjRkZGQzNjc3MTE5YzBlMGFmZTg3MGY
20357356 电器产品 

STARRETT STARRETT

1500-3A-14N

描述

STARRETT 1500-3A-14N

End Node; 65Ft; 2.2" X 2" X 0.49" DataSure

制造商部件号

1500-3A-14N

BDI部件号
20357356

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
L.S. STARRETT
最低订购量
EAN条码
0049659125436
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
E02230
名称
Node
关键字串
End
产品明细
End Node
产品规格
65Ft; 2.2" X 2" X 0.49" DataSure
详细描述
End Node; 65Ft; 2.2" X 2" X 0.49" DataSure