https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27572425-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJnNE15OHhNRFV3TnpJME1EQTBOall5TWk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMxTnpJME1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzY4NTdiYTBlNTVmNWE0MjEwNzZkMWJlMGFmZmRlZTgxZjkyNDg4MGYyNDM2MDlmNDUzMzZlYTU1NWIyZmUxYg
ALLEN BRADLEY
ALLEN BRADLEY
1764-LRP
ALLEN BRADLEY ALLEN BRADLEY
描述
ALLEN BRADLEY 1764-LRP
Processor Unit; 1.9W Heat Dissipation; 380mA Bus Current; 2 RS232 Communication Port; IP20; 14K Word Memory; MicroLogix 1500
制造商部件号
1764-LRP
BDI部件号
27572425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/1764-LRP/p/27572425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E00130
名称
Unit
关键字串
Processor
产品明细
Processor Unit
产品规格
1.9W Heat Dissipation; 380mA Bus Current; 2 RS232 Communication Port; IP20; 14K Word Memory; MicroLogix 1500
详细描述
Processor Unit; 1.9W Heat Dissipation; 380mA Bus Current; 2 RS232 Communication Port; IP20; 14K Word Memory; MicroLogix 1500