https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25160811-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhpWXk4eE1ESTVOVGt4TURZeU9UUXdOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOakE0TVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyODY2YjQwNjFiZDUyNWVhNzBhZTkzNzdhMzkyNzA0Y2Y1ZjQyYjFiMzdjYWFlZmJjN2YzYThiNTczNTI3NjI2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25160811-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDY4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXpMMmhpWXk4eE1ESTVOVGt4TURZeU9UUXdOaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhOakE0TVRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyODY2YjQwNjFiZDUyNWVhNzBhZTkzNzdhMzkyNzA0Y2Y1ZjQyYjFiMzdjYWFlZmJjN2YzYThiNTczNTI3NjI2
PHOENIX CONTACT
PHOENIX CONTACT
3030815
PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT
描述
PHOENIX CONTACT 3030815
Partition Plate; 90.9MM Length; 45MM Width; 2MM Thickness; Gray; Polyamide; For Terminal Block
制造商部件号
3030815
BDI部件号
25160811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/3030815/p/25160811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Plate
关键字串
Partition
重量/磅
0.00899
产品明细
Partition Plate
产品规格
90.9MM Length; 45MM Width; 2MM Thickness; Gray; Polyamide
详细描述
Partition Plate; 90.9MM Length; 45MM Width; 2MM Thickness; Gray; Polyamide; For Terminal Block

