https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21722659-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU15ODVPREkxT0RNd01qY3pNRFUwTDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVGN5TWpZMU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhM2ExNTk4M2UzNWIxMDAyODM1NmIwMWY2ZDRiZTlkZDA5MWNlYjk4Mzk3YzlhZWVmNzgzMzk4NjdmY2IwNmEw
IDEAL INDUSTRIES
IDEAL INDUSTRIES
45-415
IDEAL INDUSTRIES IDEAL INDUSTRIES
描述
IDEAL INDUSTRIES 45-415
Wire Stripper; Wire Stripper; Yellow; Wire Size 10 to 18 AWG Solid
制造商部件号
45-415
BDI部件号
21722659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/45-415/p/21722659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
G00190
名称
Stripper
关键字串
Wire
产品明细
Wire Stripper
产品规格
Wire Stripper; Wire Stripper; Yellow; Wire Size 10 to 18 AWG Solid
详细描述
Wire Stripper; Wire Stripper; Yellow; Wire Size 10 to 18 AWG Solid