https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25126042-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE5DOHhNREUwTVRnek1UUXpNREUzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpZd05ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGM2ZmQyOWM4OTc4ODQ2NTgzZWU1NzY1YTQ5NzJlNjg1M2M2ZTA3MDhjMzVhMjRhMWEyMmQ1MTc0ODA2YWNlZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25126042-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJneE5DOHhNREUwTVRnek1UUXpNREUzTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TWpZd05ESmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OGM2ZmQyOWM4OTc4ODQ2NTgzZWU1NzY1YTQ5NzJlNjg1M2M2ZTA3MDhjMzVhMjRhMWEyMmQ1MTc0ODA2YWNlZQ
MILWAUKEE TOOLS
MILWAUKEE TOOLS
48-11-2412-48-11-2412
MILWAUKEE TOOLS MILWAUKEE TOOLS
描述
MILWAUKEE TOOLS 48-11-2412-48-11-2412
Lithium-Ion Battery; 12V Voltage; M12 System; High Capacity; Two Pack
制造商部件号
48-11-2412-48-11-2412
BDI部件号
25126042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/48-11-2412-48-11-2412/p/25126042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Battery
关键字串
Lithium-Ion
产品明细
Lithium-Ion Battery
产品规格
12V Voltage; M12 System; High Capacity; Two Pack
详细描述
Lithium-Ion Battery; 12V Voltage; M12 System; High Capacity; Two Pack

