AIF300B ES https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25171111-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd015OHhNREk1TkRRNE9ETTJOekV6TkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpFeE1URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FlNmE1NmE0ZTIxOWNhMmU5MDJkYTlhZTk2YTkwYjI2Zjc2YTU2OTkwZGJmYmI1OTMzYzBlZjkyMTZiYTVmMQ
25171115 电器产品 

AIRMASTER FAN AIRMASTER FAN

AIF300B ES

描述

AIRMASTER FAN AIF300B ES

Inline Centrifugal Duct Fan; 312W Power; 2780RPM Speed; 15.9" Overall Diameter; 11.8" Diameter; 11.8" Width

制造商部件号

AIF300B ES

BDI部件号
25171115

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
AIRMASTER FAN
最低订购量
EAN条码
0783429231940
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
E02234
名称
Fan
关键字串
Inline Centrifugal Duct
产品明细
Inline Centrifugal Duct Fan
产品规格
312W Power; 2780RPM Speed; 15.9" Overall Diameter; 11.8" Diameter; 11.8" Width
详细描述
Inline Centrifugal Duct Fan; 312W Power; 2780RPM Speed; 15.9" Overall Diameter; 11.8" Diameter; 11.8" Width