https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17008919-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnME1DODVPRFEyTkRjek1UWXlOemd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekF3T0RreE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjhiNDY1NTk5ZWUxNzU0Y2E4MDI5ZGNmMjJjNGJhODIxYzJkZmZjMjE5ZTQ4YzIzMDc2OGIzODBlMGY1Yzkw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17008919-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnME1DODVPRFEyTkRjek1UWXlOemd5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOekF3T0RreE9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2ZjhiNDY1NTk5ZWUxNzU0Y2E4MDI5ZGNmMjJjNGJhODIxYzJkZmZjMjE5ZTQ4YzIzMDc2OGIzODBlMGY1Yzkw
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
D5x100x300 cleaning brush
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS D5x100x300 cleaning brush
Tube Brush; 5MM X 100MM X 300MM
制造商部件号
D5x100x300 cleaning brush
BDI部件号
17008919
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/D5x100x300-cleaning-brush/p/17008919
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 斯洛伐克 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00190
名称
Brush
关键字串
Tube
产品明细
Tube Brush
产品规格
Tube Brush; 5MM X 100MM X 300MM
详细描述
Tube Brush; 5MM X 100MM X 300MM

