ENERGIZER BATTERY
ENERGIZER BATTERY
EN22
ENERGIZER BATTERY ENERGIZER BATTERY
描述
ENERGIZER BATTERY EN22
Battery; Metal Jacket; Alkaline-Zinc Manganese Dioxide; Non-Rechargeable
制造商部件号
EN22
BDI部件号
999480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/EN22/p/999480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 60 |
| BDI- 美国 | 182 |
| BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0039800019127
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02234
名称
Battery
产品明细
Battery
产品规格
Battery; Metal Jacket; Alkaline-Zinc Manganese Dioxide; Non-Rechargeable
详细描述
Battery; Metal Jacket; Alkaline-Zinc Manganese Dioxide; Non-Rechargeable

