https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-20904372-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoak9TOHhNRFEwTnpZMk9Ea3dNemsyTmk5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRek56SmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWM5M2E3NjU0ZmQxNjA2NTk2NmMyNThkMjY4ODVjNzI3Y2M1ZGVhNjYxYzVhZTA3M2ExNGNhM2Y4Yzk3ZjQzNg
GATES
GATES
FCM129
GATES GATES
描述
GATES FCM129
Fan Control Module; 1 Connector; 6.188" Length; 2.562" Height; 3" Width; Metal Material
制造商部件号
FCM129
BDI部件号
20904372
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/FCM129/p/20904372
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075713197
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
E00130
名称
Module
关键字串
Fan Control
重量/磅
1.79
产品明细
Fan Control Module
产品规格
1 Connector; 6.188" Length; 2.562" Height; 3" Width; Metal Material
详细描述
Fan Control Module; 1 Connector; 6.188" Length; 2.562" Height; 3" Width; Metal Material