https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-20904382-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNVpDOHhNRFEwTnpZM01USTVOakF6TUM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRek9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTg2ZDRjNTY2MTlkODNkOTZiMzlhZTFlYzdhMTRjNWUwNTgyZDY1OTMyYzA0NzRkODY2YTJmMzg2Njk5M2I3Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-20904382-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhqTDJnNVpDOHhNRFEwTnpZM01USTVOakF6TUM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRek9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTg2ZDRjNTY2MTlkODNkOTZiMzlhZTFlYzdhMTRjNWUwNTgyZDY1OTMyYzA0NzRkODY2YTJmMzg2Njk5M2I3Yg
GATES
GATES
FCM135
GATES GATES
描述
GATES FCM135
Fan Control Module; 3 Connector; 5.31" Length; 1.34" Height; 3.93" Width; Metal/Plastic Material
制造商部件号
FCM135
BDI部件号
20904382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/FCM135/p/20904382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075722571
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
E00130
名称
Module
关键字串
Fan Control
重量/磅
0.91
产品明细
Fan Control Module
产品规格
3 Connector; 5.31" Length; 1.34" Height; 3.93" Width; Metal/Plastic Material
详细描述
Fan Control Module; 3 Connector; 5.31" Length; 1.34" Height; 3.93" Width; Metal/Plastic Material

