https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21482148-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcwWWk4eE1EYzNNREE0T0RReU56VTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPREl4TkRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MTQzOWUwNGVlOTg0NWMwYjUxNjAyMjk0ZjMwNTJlYzU1MmU2N2ZjNDk4ZDFiODQxY2ZiY2Q4YTY0ZTIyZDgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21482148-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmxMMmcwWWk4eE1EYzNNREE0T0RReU56VTFNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTBPREl4TkRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MTQzOWUwNGVlOTg0NWMwYjUxNjAyMjk0ZjMwNTJlYzU1MmU2N2ZjNDk4ZDFiODQxY2ZiY2Q4YTY0ZTIyZDgx
FLEXCO
FLEXCO
HITCHGD-V1-KIT-60IN ; 04319
FLEXCO FLEXCO
描述
FLEXCO HITCHGD-V1-KIT-60IN NR.04319 ; 机械传动件/皮带机转向单元
Scanner Eye Mounting Bracket; 60" Maximum Conveyor Span
制造商部件号
FLEXCO HITCHGD-V1-KIT-60IN NR.04319
BDI部件号
21491331
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/HITCHGD-V1-KIT-60IN-;-04319/p/21491331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 114 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697598043191
重量 / Kilogram
6.42
Product Group - BDI
M00134
名称
Bracket
关键字串
Mounting
重量/磅
15
产品明细
Scanner Eye Mounting Bracket
产品规格
Scanner Eye Mounting Bracket; 60" Maximum Conveyor Span
详细描述
Scanner Eye Mounting Bracket; 60" Maximum Conveyor Span
