FESTO
FESTO
KME-1-24DC-2,5-LED ; 30943
FESTO FESTO
描述
FESTO KME-1-24DC-2,5-LED ; 30943
Electrical Plug Socket; Plug With Cable; 2.5 M Cable LG; 3-Pin Electrical Connect; Design C Electrical Connect
制造商部件号
KME-1-24DC-2,5-LED ; 30943
BDI部件号
1475460
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/KME-1-24DC-2,5-LED-;-30943/p/1475460
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 7 |
| BDI- 匈牙利 | 7 |
| BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568003791
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02234
名称
Socket
关键字串
Plug
产品明细
Electrical Plug Socket
产品规格
Electrical Plug Socket; Plug With Cable; 2.5 M Cable LG; 3-Pin Electrical Connect; Design C Electrical Connect
详细描述
Electrical Plug Socket; Plug With Cable; 2.5 M Cable LG; 3-Pin Electrical Connect; Design C Electrical Connect

