https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17032418-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyWXk4eE1EUTFNemsxTWpNNU56TTBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dNekkwTVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzJjYTk2NjA2ZTNiM2Y3OTAyYTBmOWNmNmI2YWQyMzAwNGQxNjcyODY2YmUwZTg4ZmNmYzkxNmYyNmZiYTZh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17032418-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmcyWXk4eE1EUTFNemsxTWpNNU56TTBNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UY3dNekkwTVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzJjYTk2NjA2ZTNiM2Y3OTAyYTBmOWNmNmI2YWQyMzAwNGQxNjcyODY2YmUwZTg4ZmNmYzkxNmYyNmZiYTZh
FESTO
FESTO
KMEB-1-24-2,5-LED ; 151688
FESTO FESTO
描述
FESTO KMEB-1-24-2,5-LED ; 151688
Electrical Plug Socket; Plug With Cable; 2.5 M Cable LG; 3-Pin Electrical Connect; Design C Electrical Connect
制造商部件号
KMEB-1-24-2,5-LED ; 151688
BDI部件号
17032418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/KMEB-1-24-2,5-LED-;-151688/p/17032418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 11 |
| BDI- 匈牙利 | 11 |
| BDI- 罗马尼亚 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568030742
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
E02362
名称
Socket
关键字串
Plug
产品明细
Electrical Plug Socket
产品规格
Electrical Plug Socket; Plug With Cable; 2.5 M Cable LG; 3-Pin Electrical Connect; Design C Electrical Connect
详细描述
Electrical Plug Socket; Plug With Cable; 2.5 M Cable LG; 3-Pin Electrical Connect; Design C Electrical Connect

