https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-21588189-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoallpOHhNREE1TURBeU9UZ3dPVFk1TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakUxT0RneE9EbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmU1MzdmMmUyZGIwMWU2ZjcwZTE3M2E1YzYzNDQzZGE3M2ZjYThkZmRkMWRlYjg1YmM0OWY0M2JmYmUzYWU0OQ
EWELLIX
EWELLIX
KOM22-050AP-000
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX KOM22-050AP-000
Control Unit; Actuation System; Actuation System; 120V Input Voltage; 60Hz Input Frequency; 24V Output Voltage; 6A Output Current
制造商部件号
KOM22-050AP-000
BDI部件号
21588189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/KOM22-050AP-000/p/21588189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314054395
重量 / Kilogram
2.197
Product Group - BDI
E02234
名称
Unit
关键字串
Control
产品明细
Control Unit
产品规格
Actuation System; 120V Input Voltage; 60Hz Input Frequency; 24V Output Voltage; 6A Output Current
详细描述
Control Unit; Actuation System; Actuation System; 120V Input Voltage; 60Hz Input Frequency; 24V Output Voltage; 6A Output Current