https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15049989-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxWXk4eE1EYzNNREkzT1RVNU5qQTJNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdORGs1T0RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNzEyYWJhM2JlMjE2YjM3NTQxNjZiZDY2ZGFjYzBiMDBiZTRiZWZmYjZjNjU2MzU1MzEwMDc2NTRlOTlhYTVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-15049989-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmcxWXk4eE1EYzNNREkzT1RVNU5qQTJNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1UVXdORGs1T0RsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNzEyYWJhM2JlMjE2YjM3NTQxNjZiZDY2ZGFjYzBiMDBiZTRiZWZmYjZjNjU2MzU1MzEwMDc2NTRlOTlhYTVi
INGUN
INGUN
KS 112 30M
INGUN INGUN
描述
INGUN KS 112 30M
Test Probe Receptacle; 2MM OD X 35MM LG X 0.2MM Collar HT X 2.2MM Collar Dia; 1.98-1.99 Mounting Hole
制造商部件号
KS 112 30M
BDI部件号
15049989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/KS-112-30M/p/15049989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M00134
名称
Receptacle
关键字串
Probe
产品明细
Test Probe Receptacle
产品规格
Test Probe Receptacle; 2MM OD X 35MM LG X 0.2MM Collar HT X 2.2MM Collar Dia; 1.98-1.99 Mounting Hole
详细描述
Test Probe Receptacle; 2MM OD X 35MM LG X 0.2MM Collar HT X 2.2MM Collar Dia; 1.98-1.99 Mounting Hole
