FAIRFIELD MFG
FAIRFIELD MFG
RFXT 1300 25R 5% clixon 120°C -25 Ohm
FAIRFIELD MFG FAIRFIELD MFG
描述
FAIRFIELD MFG RFXT 1300 25R 5% clixon 120°C -25 Ohm
制造商部件号
RFXT 1300 25R 5% clixon 120°C -25 Ohm
BDI部件号
27441022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/RFXT-1300-25R-5%25-clixon-120%C2%B0C--25-Ohm/p/27441022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
