NEBO TOOLS
NEBO TOOLS
TU460
NEBO TOOLS NEBO TOOLS
描述
NEBO TOOLS TU460
Lighter Firewire; 2.28" LG X 1.42" WD X 0.51" Depth
制造商部件号
TU460
BDI部件号
20421454
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/TU460/p/20421454
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
L01234
名称
Firewire
关键字串
Lighter
重量/磅
0.16
产品明细
Lighter Firewire
产品规格
Lighter Firewire; 2.28" LG X 1.42" WD X 0.51" Depth
详细描述
Lighter Firewire; 2.28" LG X 1.42" WD X 0.51" Depth