https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25105025-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczTUM4eE1EQTNOalUwTmpNd01UazRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNRFV3TWpWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwMDUyZGM4YjJmNzkzYzQzNTZlMzUxZDAwYzY0Zjc1ODc1MjIxNWM2NGE1NmQyYzQyMDExNjExYjk2MTZiYzlk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25105025-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmxMMmczTUM4eE1EQTNOalUwTmpNd01UazRNaTlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qVXhNRFV3TWpWZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwMDUyZGM4YjJmNzkzYzQzNTZlMzUxZDAwYzY0Zjc1ODc1MjIxNWM2NGE1NmQyYzQyMDExNjExYjk2MTZiYzlk
PINNACLE CLIMATE
PINNACLE CLIMATE
WMTA24-SS
PINNACLE CLIMATE PINNACLE CLIMATE
描述
PINNACLE CLIMATE WMTA24-SS
Wall Mount; Adjustable; 13" Height; 16" Depth; Stainless Steel; For Up to 24" Size Fan
制造商部件号
WMTA24-SS
BDI部件号
25105025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/WMTA24-SS/p/25105025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F00234
名称
Mount
关键字串
Wall
产品明细
Wall Mount
产品规格
Adjustable; 13" Height; 16" Depth; Stainless Steel
详细描述
Wall Mount; Adjustable; 13" Height; 16" Depth; Stainless Steel; For Up to 24" Size Fan

