https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-ZKA-140355-3500-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnd01pOHhNREk1TXpjMk9EazBOVFk1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZXa3RCWHpFME1ETTFOVjh6TlRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTBjODVlNGViNTdhYjczNGY2MzIzYzZlOGVmNzNkZjZlMmM3OGQyYWE5MWM5YmFhN2I1OTNmODg5ODJlM2FlYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-ZKA-140355-3500-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnd01pOHhNREk1TXpjMk9EazBOVFk1TkM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZXa3RCWHpFME1ETTFOVjh6TlRBd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTBjODVlNGViNTdhYjczNGY2MzIzYzZlOGVmNzNkZjZlMmM3OGQyYWE5MWM5YmFhN2I1OTNmODg5ODJlM2FlYw
EWELLIX
EWELLIX
ZKA-140355-3500
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX ZKA-140355-3500
Power Cord; 3 Pole; Plug U; Length 3500Mm; IPX6 Protetcion; N Danger Class
制造商部件号
ZKA-140355-3500
BDI部件号
21480347
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/ZKA-140355-3500/p/21480347
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314054715
重量 / Kilogram
0.333
Product Group - BDI
A03142
名称
Cord
关键字串
Power
制造商货号
0121724
制造商内部编号
M/0121724
重量/磅
0.77162
产品明细
Power Cord
产品规格
3 Pole; Plug U; Length 3500Mm; IPX6 Protetcion; N Danger Class
详细描述
Power Cord; 3 Pole; Plug U; Length 3500Mm; IPX6 Protetcion; N Danger Class

