INA
INA
AB.LFR5201
INA INA
描述
INA AB.LFR5201
Wiper; Cap; 56 MM L X 43.3 MM W X 21.3 MM H; Plastic; Used With LFCL42 Carriage
制造商部件号
AB.LFR5201
BDI部件号
1172320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/AB-LFR5201/p/1172320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802031966
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Wiper
产品类型
Cap
尺寸
56 MM L X 43.3 MM W X 21.3 MM H
材料
Plastic
与...一起用
LFCL42 Carriage
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
名称
Wiper
关键字串
Cap
制造商货号
AB.LFR5201
重量/磅
0.044
详细描述
Wiper; Cap; 56 MM L X 43.3 MM W X 21.3 MM H; Plastic; Used With LFCL42 Carriage