INA
INA
AB.W12
INA INA
描述
INA AB.W12
Lubrication and Wiper; Assembly; 22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5201-12-KDD Track Roller
制造商部件号
AB.W12
BDI部件号
1172327
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/AB-W12/p/1172327
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802547955
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Lubrication and Wiper
产品类型
Assembly
尺寸
22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T
材料
Plastic
与...一起用
LFR5201-12-KDD Track Roller
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
名称
Lubrication and Wiper
关键字串
Assembly
制造商货号
AB.W12
重量/磅
0.066
详细描述
Lubrication and Wiper; Assembly; 22.5 MM W X 45 MM H X 10 MM T; Plastic; Used With LFR5201-12-KDD Track Roller