https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB500B16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmc1Tmk4eE1EUTNPVEEyTkRNMU1EYzFNQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZlRFSmZVRUkxTURCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYjIzNTNkODkwMmUyYTYzMjY4NDNiMTk4ZjNiMjI2ZWFhNDU1N2U0ZjY4OWFiMWZmOTViZWMzZDM1ODQ5OA
THOMSON
THOMSON
C375SS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON C375SS
Retaining Ring; External; 0.673 IN OD X 0.035 IN T; Stainless Steel; Used With SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 | OPN-61014 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
C375SS
BDI部件号
854935
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/C375SS/p/854935
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486902195
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Retaining Ring
产品类型
External
尺寸
0.673 IN OD X 0.035 IN T
材料
Stainless Steel
与...一起用
SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 | OPN-61014 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Provide External Mounting Retention
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Ring
关键字串
Retaining External
制造商货号
C375SS
重量/磅
0
详细描述
Retaining Ring; External; 0.673 IN OD X 0.035 IN T; Stainless Steel; Used With SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 | OPN-61014 Ball Bushing Bearing