THOMSON
THOMSON
CLS1
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON CLS1
Screw; Socket Head; 1/4-20 Thread X 1 IN L; Used With DS-16 | DS-20 Die Set Ball Bushing Bearing
制造商部件号
CLS1
BDI部件号
853668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/CLS1/p/853668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486933106
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Screw
产品类型
Socket Head
尺寸
1/4-20 Thread X 1 IN L
与...一起用
DS-16 | DS-20 Die Set Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Screw
关键字串
Socket Head
制造商货号
CLS1
详细描述
Screw; Socket Head; 1/4-20 Thread X 1 IN L; Used With DS-16 | DS-20 Die Set Ball Bushing Bearing