INA
INA
LFZ12/M12
INA INA
描述
INA LFZ12/M12
Bolt; Concentric; 12 MM Dia X 50.8 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5301-10-KDD Track Roller
制造商部件号
LFZ12/M12
BDI部件号
1175256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/LFZ12-M12/p/1175256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364121068
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Bolt
产品类型
Concentric
尺寸
12 MM Dia X 50.8 MM L
材料
High Strength Screw Steel
与...一起用
LFR5301-10-KDD Track Roller
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Hexagonal Head | With 1.8 MM Washer
类别 - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
名称
Bolt
关键字串
Concentric
制造商货号
LFZ12/M12
重量/磅
0.132
详细描述
Bolt; Concentric; 12 MM Dia X 50.8 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5301-10-KDD Track Roller