INA
INA
LFZ25x82-A1
INA INA
描述
INA LFZ25x82-A1
Bolt; Concentric; 25 MM Dia X 92 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5206-20-KDD Track Roller
制造商部件号
LFZ25x82-A1
BDI部件号
1175264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/LFZ25x82-A1/p/1175264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802453287
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B04120
产品名称
Bolt
产品类型
Concentric
尺寸
25 MM Dia X 92 MM L
材料
High Strength Screw Steel
与...一起用
LFR5206-20-KDD Track Roller
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With 3 MM Washer - 16 MM Nut - Drive Fit Lubrication Nipple and Sealing Cap
类别 - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
名称
Bolt
关键字串
Concentric
制造商货号
LFZ25X82-A1
重量/磅
0.882
详细描述
Bolt; Concentric; 25 MM Dia X 92 MM L; High Strength Screw Steel; Used With LFR5206-20-KDD Track Roller