https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-L4L-1000W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJoa09TOHhNRFEzT0RrNE16UTBOalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVERSTVh6RXdNREJYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzNTEzN2Y3ODIwMmViZTNkNjQwMzU5NjUxNjQzZGUwMDk2ZDBkOGY5MDkwNjk5MzM3NWM1ZDhhNmRlM2UwZjlh
THOMSON
THOMSON
MODKIT12-L4L
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON MODKIT12-L4L
Lubrication Kit; Cartridge; 0.75 IN ID X 1.32 IN OD X 0.46 IN W Cartridge; Used With SSUPB-12 | SPB-12 Ball Bushing Pillow Block
制造商部件号
MODKIT12-L4L
BDI部件号
853903
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/MODKIT12-L4L/p/853903
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486549154
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Lubrication Kit
产品类型
Cartridge
尺寸
0.75 IN ID X 1.32 IN OD X 0.46 IN W Cartridge
与...一起用
SSUPB-12 | SPB-12 Ball Bushing Pillow Block
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Life Modification | Includes 2 Lube for Life Closed Type Cartridges and Assembly Instruction
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Kit
关键字串
Lubrication Cartridge
制造商货号
MODKIT12-L4L
详细描述
Lubrication Kit; Cartridge; 0.75 IN ID X 1.32 IN OD X 0.46 IN W Cartridge; Used With SSUPB-12 | SPB-12 Ball Bushing Pillow Block