INA
INA
PAH32
INA INA
描述
INA PAH32
End Stop; 30 MM L X 46 MM W X 39 MM H; Aluminum; Used With LFS32-C | LFS32-N Guideway
制造商部件号
PAH32
BDI部件号
1176032
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/PAH32/p/1176032
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802062021
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Stop
尺寸
30 MM L X 46 MM W X 39 MM H
材料
Aluminum
与...一起用
LFS32-C | LFS32-N Guideway
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Anodized
类别 - BDI
Linear Round and Square Rail Accessories
名称
End Stop
制造商货号
PAH32
重量/磅
0.11
详细描述
End Stop; 30 MM L X 46 MM W X 39 MM H; Aluminum; Used With LFS32-C | LFS32-N Guideway