https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PRM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJnMU55OHhNRFEzT0RrNE9UWTNNalEzT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVUZKTk1qVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDc1OGZlZjUyYjg5NWI5ZDBiZmJiZmUzZmM5MWM3YzVhM2QwZDM5MzQ2M2UzNjA3YWUwMTc1ZjIzYzQ0NDJhYg
THOMSON
THOMSON
PRM16
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON PRM16 ; 轴承/固定夹
Retaining Ring; Internal; 16 MM ID X 26 MM OD; Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
THOMSON PRM16
BDI部件号
854980
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/PRM16/p/854980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486902874
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Retaining Ring
产品类型
Internal
尺寸
16 MM ID X 26 MM OD
材料
Steel
与...一起用
SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Push In Type | 2 MM Minimum End Space
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Ring
关键字串
Retaining Internal
制造商货号
PRM16
重量/磅
0.01
详细描述
Retaining Ring; Internal; 16 MM ID X 26 MM OD; Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing