THOMSON
THOMSON
R139A
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON R139A
Pin; Trunnion; 0.498 IN Dia X 2.78 IN L; Used With RW-16-B Roundway Bearing
制造商部件号
R139A
BDI部件号
854867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/R139A/p/854867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Pin
产品类型
Trunnion
尺寸
0.498 IN Dia X 2.78 IN L
与...一起用
RW-16-B Roundway Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Eccentric | Cantilever Type | Blind Hole
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Pin
关键字串
Trunnion
制造商货号
R139A
重量/磅
0.142
详细描述
Pin; Trunnion; 0.498 IN Dia X 2.78 IN L; Used With RW-16-B Roundway Bearing