https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-RSL-1000W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnM1pDOHhNRFEzT0RrNU1qRXpNREEzT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVWxOTVh6RXdNREJYWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTcxZTRiNzM3NTVkMTFmNmNmNjhlODMwNTU5NDBiMjg3MDgwMTI1NDQ1Mjk0NTViYTdiNDNlY2EyZjMxNTNh
THOMSON
THOMSON
RSL1000
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON RSL1000
Resilient Mount; Assembly; 1 IN ID X 1.813 IN OD; Used With A-162536 | XA-162536 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
RSL1000
BDI部件号
854985
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/RSL1000/p/854985
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101178
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Resilient Mount
产品类型
Assembly
尺寸
1 IN ID X 1.813 IN OD
与...一起用
A-162536 | XA-162536 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Assembly Includes 1 Rubber Ring - 2 Spacers - 2 Retaining Rings
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Resilient Mount
关键字串
Assembly
制造商货号
RSL1000
重量/磅
0.093
详细描述
Resilient Mount; Assembly; 1 IN ID X 1.813 IN OD; Used With A-162536 | XA-162536 Ball Bushing Bearing