S2000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMU1pOHhNRFEzT0RrNU5EQTJNek01TUM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNGFiYmNmMmJlNTEwYTIzZGQzOWYzZDBiZGMwYzE2MWQxMzgzZTRkNmJhZTFhMzUzODU0MjkzN2EwMzJmNmYz
854829 圆导轨和方导轨附件 

THOMSON THOMSON

S2000

描述

THOMSON S2000

Seal; Closed External; 2" ID X 3.004" OD X 0.375" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing

制造商部件号

S2000

BDI部件号
854829

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 28
BDI- 加拿大 8

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486903260
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Closed External
尺寸
2 IN ID X 3.004 IN OD X 0.375 IN T
材料
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
与...一起用
SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Acting | Spring Finger
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Closed External
制造商货号
S2000
重量/磅
0.114
详细描述
Seal; Closed External; 2" ID X 3.004" OD X 0.375" T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SUPER-32 | A-324864 | XA-324864 Ball Bushing Bearing