SM20OPN https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJneE15OHhNRFEzT0RrNE5UQXhPVFF5TWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5VOVFUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjMzY2ZjMmEzNjE5N2YxNTMwNzI3ZGJiMTJkZWVhNzgxMDZjMmQzOWJhMWIwMWIxZGUzZTJkZDJmOGI2OTM4MQ
855003 圆导轨和方导轨附件 

THOMSON THOMSON

SM20OPN

描述

THOMSON SM20OPN

Seal; Open External; 20 MM ID X 32 MM OD X 4.2 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-20-OPN | MAM-20-OPN Ball Bushing Bearing

制造商部件号

SM20OPN

BDI部件号
855003

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486933380
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Open External
尺寸
20 MM ID X 32 MM OD X 4.2 MM T
材料
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
与...一起用
SSEM-20-OPN | MAM-20-OPN Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Acting
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Open External
制造商货号
SM20OPN
重量/磅
0.009
详细描述
Seal; Open External; 20 MM ID X 32 MM OD X 4.2 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-20-OPN | MAM-20-OPN Ball Bushing Bearing