https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SM25ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJneVlpOHhNRFEzT1RBMk1UTXdNek15Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTAweU5VRkVTbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YzdmZWFiNTA5ODZiYmZhYWM2ZmRiZGRkNDIyZTA5MTc1NTZkYjU5ZTQ4MmVmNTRmNjkwZjY1NWQ4N2M2MDg2MA
THOMSON
THOMSON
SM30ADJ
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SM30ADJ
Seal; Adjustable External; 30 MM ID X 47 MM OD X 5 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-30-ADJ | MAM-30-ADJ Ball Bushing Bearing
制造商部件号
SM30ADJ
BDI部件号
855008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/SM30ADJ/p/855008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486933410
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Seal
产品类型
Adjustable External
尺寸
30 MM ID X 47 MM OD X 5 MM T
材料
Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel
与...一起用
SSEM-30-ADJ | MAM-30-ADJ Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Acting | Radial Slot Through the Circumference
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Seal
关键字串
Adjustable External
制造商货号
SM30ADJ
重量/磅
0.027
详细描述
Seal; Adjustable External; 30 MM ID X 47 MM OD X 5 MM T; Seal: Nitrile Buna-N | Case: Steel; Used With SSEM-30-ADJ | MAM-30-ADJ Ball Bushing Bearing