https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-PB500B16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3dMMmc1Tmk4eE1EUTNPVEEyTkRNMU1EYzFNQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZlRFSmZVRUkxTURCQ01UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYjIzNTNkODkwMmUyYTYzMjY4NDNiMTk4ZjNiMjI2ZWFhNDU1N2U0ZjY4OWFiMWZmOTViZWMzZDM1ODQ5OA
THOMSON
THOMSON
THOMSON C-1250
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON C-1250 ; 紧固件/弹性档圈
Retaining Ring; External; 2.04 IN OD X 0.062 IN T; Steel; Used With SSU-20 | SUPER-20 | A-203242 | XA-203242 | OPN-203242 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
C1250
BDI部件号
854930
详情
3.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/THOMSON-C-1250/p/854930
单价(不含税)
¥3.00 / 套
¥9.00 / 套 BDIExpress
¥9.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486902140
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Retaining Ring
产品类型
External
尺寸
2.04 IN OD X 0.062 IN T
材料
Steel
与...一起用
SSU-20 | SUPER-20 | A-203242 | XA-203242 | OPN-203242 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Provide External Mounting Retention
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Ring
关键字串
Retaining External
制造商货号
C1250
重量/磅
0.004
详细描述
Retaining Ring; External; 2.04 IN OD X 0.062 IN T; Steel; Used With SSU-20 | SUPER-20 | A-203242 | XA-203242 | OPN-203242 Ball Bushing Bearing