https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw
THOMSON
THOMSON
THOMSON W-1250
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON W-1250 ; 紧固件/卡环
Retaining Ring; External; 2.5 IN OD X 0.062 IN T; Steel; Used With SSU-20 | SUPER-20 | A-203242 | XA-203242 | OPN-203242 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
W1250
BDI部件号
855015
详情
6.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/THOMSON-W-1250/p/855015
单价(不含税)
¥6.00 / 套
¥21.00 / 套 BDIExpress
¥21.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486103363
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Retaining Ring
产品类型
External
尺寸
2.5 IN OD X 0.062 IN T
材料
Steel
与...一起用
SSU-20 | SUPER-20 | A-203242 | XA-203242 | OPN-203242 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Ring
关键字串
Retaining External
制造商货号
W1250
重量/磅
0.023
详细描述
Retaining Ring; External; 2.5 IN OD X 0.062 IN T; Steel; Used With SSU-20 | SUPER-20 | A-203242 | XA-203242 | OPN-203242 Ball Bushing Bearing