https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw
THOMSON
THOMSON
W375SS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON W375SS
Retaining Ring; External; 0.85 IN OD X 0.035 IN T; Stainless Steel; Used With SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 | OPN-61014 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
W375SS
BDI部件号
855025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/W375SS/p/855025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486103493
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Retaining Ring
产品类型
External
尺寸
0.85 IN OD X 0.035 IN T
材料
Stainless Steel
与...一起用
SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 | OPN-61014 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Ring
关键字串
Retaining External
制造商货号
W375SS
重量/磅
0.001
详细描述
Retaining Ring; External; 0.85 IN OD X 0.035 IN T; Stainless Steel; Used With SUPER-6 | A-61014 | XA-61014 | OPN-61014 Ball Bushing Bearing