https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-W1000-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJobVpTOHhNRFEzT1RBNU1qSXpOak14T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVnpFd01EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTRmNTc0NzljMjIzMjg2MDQ3ZTdiNThiMWZiNWEzZDY0ZmI4MDk1MDdjZDk0YjQ4ZTNiMWFjNWI5NWE5ZmM1Nw
THOMSON
THOMSON
WRM16
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON WRM16
Retaining Ring; External; 16 MM ID X 1.2 MM T; Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
制造商部件号
WRM16
BDI部件号
855035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E9%99%84%E4%BB%B6/WRM16/p/855035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486933564
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Retaining Ring
产品类型
External
尺寸
16 MM ID X 1.2 MM T
材料
Steel
与...一起用
SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
To Form One or Two Shoulders on the OD of the Ball Bushing Bearing | 24.2 MM Free Diameter
类别 - BDI
Round and Square Rail Accessories
名称
Ring
关键字串
Retaining External
制造商货号
WRM16
重量/磅
0.005
详细描述
Retaining Ring; External; 16 MM ID X 1.2 MM T; Steel; Used With SSEM-16 | MAM-16 Ball Bushing Bearing