https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-60C-ST-1000W-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbG1MMmd6WWk4eE1EUTNPVEF5TXpRNE9UQTFOQzlKVGtSVVNFOVFVa05ZV0ZoZk5qQkRYMU5VWHpFd01EQlhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyMmJlNDBlMDEwZTU2NmNiOGM0NTE0YmFmMTc4NjJiNTA2ZGNmMTM5YTFlOGQ1MGJkYmI0Nzk1NjdkNTU5NWI
THOMSON
THOMSON
1/2 L SS RL
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 1/2 L SS RL
Rail; Solid Round; Random Length; 1/2" Shaft Diameter; 178" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
制造商部件号
1/2 L SS RL
BDI部件号
843251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E5%9C%86%E5%AF%BC%E8%BD%A8%E5%92%8C%E6%96%B9%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2-%E6%96%B9%E5%BD%A2%E5%AF%BC%E8%BD%A8/%E5%9C%86%E5%BD%A2%E8%BD%B4%E7%B3%BB/1-2-L-SS-RL/p/843251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486354154
重量 / Kilogram
4.45
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Rail
产品类型
Solid Round
轴类别
Plain
螺纹规格
None
预钻孔 是/否
No
公差等级
L
长度类型
Random
材料
Stainless Steel
钻孔尺寸
None
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Corrosion Resistant
类别 - BDI
Round Shafting
名称
Rail
关键字串
Solid Round Linear
制造商货号
1/2 L SS RL
重量/磅
9.79
详细描述
Rail; Solid Round; Random Length; 1/2" Shaft Diameter; 178" Shaft Length; Plain Shaft Style; Stainless Steel; Not Predrilled; Tolerance Class L
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴长
178 英寸 | 4,521.2 毫米
钻孔间距
0 英寸 | 0 毫米